Eriks
FORMAT

FORMAT Precisie- centreerwinkelhaak 300x180mm

  • ERIKS:23422656
  • Fabrikant:4317784119498
Image 1
Centreerwinkelhaak

Uitvoering: van speciaal staal, met mm-verdeling op de geleider, hoge kanten en vlakke zijden geslepen.

Toepassing: voor het centreren en aftekenen van het middelpunt bij ronde schijven en assen.
Opslaan in lijst

€ 133,54/ stukexcl. btw

€ 161,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Beenlengte langste deel
300 mm
Beenlengte
180 mm