Eriks
FORMAT

FORMAT Precisie- centreerwinkelhaak 250x160mm

  • ERIKS:23422655
  • Fabrikant:4317784119412
Image 1
Centreerwinkelhaak

Uitvoering: van speciaal staal, met mm-verdeling op de geleider, hoge kanten en vlakke zijden geslepen.

Toepassing: voor het centreren en aftekenen van het middelpunt bij ronde schijven en assen.
Opslaan in lijst

€ 114,23/ stukexcl. btw

€ 138,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Beenlengte langste deel
250 mm
Beenlengte
160 mm