Eriks
FORMAT

FORMAT Platte winkelhaak DIN875/II A 150x100mm

  • ERIKS:23422575
  • Fabrikant:4317784118958
Image 1
Platte winkelhaak

Uitvoering: van speciaal staal, hoek-, parallelliteits- en vlakheidstoleranties, vlakke zijden, hoge randen en testvlakken geslepen.

Toepassing: voor nauwkeurige werkzaamheden in de machinebouw en in werkplaatsen.

Opmerking: platte winkelhaak en aanslagwinkelhaak tot 2.000 mm op aanvraag leverbaar.

Opslaan in lijst

€ 15,43/ stukexcl. btw

€ 18,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Beenlengte langste deel
150 mm
Beenlengte
100 mm