Eriks
FORMAT

FORMAT Platte winkelhaak DIN875/II A 1000x500mm

  • ERIKS:23422582
  • Fabrikant:4317784288453
Image 1
Platte winkelhaak

Uitvoering: van speciaal staal, hoek-, parallelliteits- en vlakheidstoleranties, vlakke zijden, hoge randen en testvlakken geslepen.

Toepassing: voor nauwkeurige werkzaamheden in de machinebouw en in werkplaatsen.

Opmerking: platte winkelhaak en aanslagwinkelhaak tot 2.000 mm op aanvraag leverbaar.

Opslaan in lijst

€ 186,48/ stukexcl. btw

€ 225,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Beenlengte langste deel
1000 mm
Beenlengte
500 mm