Eriks
FORMAT

FORMAT Platte winkelhaak DIN875/0 A 200x130mm

  • ERIKS:23422629
  • Fabrikant:4317784288415
Image 1
Platte winkelhaak, DIN 875/0, vorm A

Uitvoering: van roestvrij staal, hoek-, parallelliteits- en vlakheidstoleranties, testvlak, hoge kanten en vlakke zijden zeer nauwkeurig en fijn geslepen.

Toepassing: voor zeer nauwkeurige werkzaamheden en voor controle in de precisiemachinebouw.

Opslaan in lijst

€ 41,15/ stukexcl. btw

€ 49,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Beenlengte langste deel
200 mm
Beenlengte
130 mm