Eriks
FORMAT

FORMAT Platte winkelhaak DIN875/0 A 150x100mm

  • ERIKS:23422628
  • Fabrikant:4317784288408
Image 1
Platte winkelhaak, DIN 875/0, vorm A

Uitvoering: van roestvrij staal, hoek-, parallelliteits- en vlakheidstoleranties, testvlak, hoge kanten en vlakke zijden zeer nauwkeurig en fijn geslepen.

Toepassing: voor zeer nauwkeurige werkzaamheden en voor controle in de precisiemachinebouw.

Opslaan in lijst

€ 29,72/ stukexcl. btw

€ 35,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Beenlengte langste deel
150 mm
Beenlengte
100 mm