Eriks
FORMAT

FORMAT Platte winkelhaak DIN875/0 A 100x70mm

  • ERIKS:23422627
  • Fabrikant:4317784288392
Image 1
Platte winkelhaak, DIN 875/0, vorm A

Uitvoering: van roestvrij staal, hoek-, parallelliteits- en vlakheidstoleranties, testvlak, hoge kanten en vlakke zijden zeer nauwkeurig en fijn geslepen.

Toepassing: voor zeer nauwkeurige werkzaamheden en voor controle in de precisiemachinebouw.

Opslaan in lijst

€ 24,31/ stukexcl. btw

€ 29,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Beenlengte langste deel
100 mm
Beenlengte
70 mm