Eriks
FORMAT

FORMAT Platte grijpermagneet zonder schroefdraad 32x7,0mm

  • ERIKS:23420797
  • Fabrikant:4317784077620
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Platte grijpermagneet zonder draadbus

Uitvoering: van hard ferriet, oppervlak verzinkt en afgeschermd, zonder draadbus. De aanbevolen bedrijfstemperatuur ligt bij max. 100 °C.

Toepassing: voor een eenvoudige montage in installaties. De montage gebeurt door verlijmen of inpersen.

Opslaan in lijst

€ 1,91/ stukexcl. btw

€ 2,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draagkracht
8 kg