Eriks
FORMAT

FORMAT Platte grijpermagneet NdFeB met schroefdraad 6x4,5/11,5mm

  • ERIKS:13394530
  • Fabrikant:4317784555227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Platte neodymium grijpermagneet met draadbus

Uitvoering: van neodymium, oppervlak verzinkt en afgeschermd, met draadbus. De aanbevolen bedrijfstemperatuur ligt bij max. 80 °C.

Toepassing: voor een eenvoudige montage in installaties. De montage gebeurt door opschroeven.
Opslaan in lijst

€ 1,84/ stukexcl. btw

€ 2,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT