Eriks
FORMAT

FORMAT Platte grijpermagneet NdFeB met schroefdraad 16x4,5/11,5mm

  • ERIKS:13394534
  • Fabrikant:4317784555265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Platte neodymium grijpermagneet met draadbus

Uitvoering: van neodymium, oppervlak verzinkt en afgeschermd, met draadbus. De aanbevolen bedrijfstemperatuur ligt bij max. 80 °C.

Toepassing: voor een eenvoudige montage in installaties. De montage gebeurt door opschroeven.

Opslaan in lijst

€ 2,83/ stukexcl. btw

€ 3,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT