Uitvoering: van neodymium, oppervlak verzinkt en afgeschermd, met doorgaand boorgat en 90° verzinking. De aanbevolen bedrijfstemperatuur ligt bij max. 80 °C.
Toepassing: voor een eenvoudige montage in installaties. De montage gebeurt door verlijmen of inpersen.
€ 11,29/ stukexcl. btw
€ 13,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150