Eriks
FORMAT

FORMAT Platte grijpermagneet NdFeB met boring 16x4,5mmmet boring 16x4,5mm

  • ERIKS:13394546
  • Fabrikant:4317784555388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Platte neodymium grijpermagneet met boorgat en verzinking

Uitvoering: van neodymium, oppervlak verzinkt en afgeschermd, met doorgaand boorgat en 90° verzinking. De aanbevolen bedrijfstemperatuur ligt bij max. 80 °C.

Toepassing: voor een eenvoudige montage in installaties. De montage gebeurt door verlijmen of inpersen.

Opslaan in lijst

€ 2,83/ stukexcl. btw

€ 3,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT