Eriks
FORMAT

FORMAT Platte grijpermagneet metschroefdraad 80x34mm

  • ERIKS:14050860
  • Fabrikant:4317784582957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Met draadbus, groot
Opslaan in lijst

€ 12,05/ stukexcl. btw

€ 14,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Gripkracht
600 N
Lengte
34 mm
d1
20
d
80
M
M10
h
18