Eriks
FORMAT

FORMAT Platte grijpermagneet 88mm met stift M8/rubber met stift M8/rubber

  • ERIKS:14050866
  • Fabrikant:4317784583008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Platte neodymium grijpermagneet met mantel van neopreen en draadtap

Uitvoering: van neodymium, met mantel van neopreen en draadtap De aanbevolen bedrijfstemperatuur ligt bij max. 60 °C.

Toepassing: optimaal houvast op dun plaatmateriaal met een kwetsbaar oppervlak.

Opslaan in lijst

€ 26,96/ stukexcl. btw

€ 32,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT