Eriks
FORMAT

FORMAT Platte grijpermagneet 66mm met stift M8/rubber met stift M8/rubber

  • ERIKS:14050864
  • Fabrikant:4317784582995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Platte neodymium grijpermagneet met mantel van neopreen en draadtap

Uitvoering: van neodymium, met mantel van neopreen en draadtap De aanbevolen bedrijfstemperatuur ligt bij max. 60 °C.

Toepassing: optimaal houvast op dun plaatmateriaal met een kwetsbaar oppervlak.

Opslaan in lijst

€ 13,48/ stukexcl. btw

€ 16,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT