Eriks
FORMAT

FORMAT Platte grijpermagneet 43mm met bus M4/rubber met bus M6/rubber

  • ERIKS:14050868
  • Fabrikant:4317784583022
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Platte neodymium grijpermagneet met neopreen bescherming en rampamoer

Uitvoering: van neodymium, met neopreen bescherming en rampamoer. De aanbevolen bedrijfstemperatuur is max. 80 °C. Extreem hoge hechtkracht in verhouding tot de grootte.

Toepassing: optimaal hechting op dun plaatmateriaal met delicate oppervlakken.

Opslaan in lijst

€ 7,27/ stukexcl. btw

€ 8,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT