Eriks
FORMAT

FORMAT Platte grijpermagneet 22mm met stift M4/rubber met stift M4/rubber

  • ERIKS:14050862
  • Fabrikant:4317784582971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Platte neodymium grijpermagneet met mantel van neopreen en draadtap

Uitvoering: van neodymium, met mantel van neopreen en draadtap De aanbevolen bedrijfstemperatuur ligt bij max. 60 °C.

Toepassing: optimaal houvast op dun plaatmateriaal met een kwetsbaar oppervlak.

Opslaan in lijst

€ 5,54/ stukexcl. btw

€ 6,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT