Eriks
FORMAT

FORMAT Platbuigtang elektronica 130mm

  • ERIKS:23073497
  • Fabrikant:4317784120418
Image 1
Elektronica-grijptang

Uitvoering: DIN ISO 9655. Van speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard en getemperd, kop fijn gepolijst, met gladde bekken en openingsveer. Grepen bekleed met zware, gedekte meercomponenten-kunststof.

Opslaan in lijst

€ 20,90/ stukexcl. btw

€ 25,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
125 mm
Vorm
Rechte bek