Uitvoering: van speciaal gereedschapsstaal. De bediening gebeurt door middel van moersleutel of hydraulisch gereedschap. Wordt geleverd incl. matrijzen, stempel en aandrukschroef. Toepassing: voor het stansen van gaten in verschillende materialen, zoals roestvrij staal-, koper-, messing-, aluminium- en plaatijzer evenals kunststof. Bijzonder geschikt voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals schakelkasten, bedieningspanelen e.a. Opmerking: aandrukschroef en matrijs voor de bewerking invetten. Het voorgeboorde gat moet ca. 1 mm groter zijn dan de aandrukschroef.
€ 53,68/ stukexcl. btw
€ 64,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150