Eriks
FORMAT

FORMAT Plaatpons standaard Ø28,3mm

  • ERIKS:23136051
  • Fabrikant:4317784096553
Image 1
Schroefpons (plaatpons), zonder kogellager

Uitvoering: van speciaal gereedschapsstaal. De bediening gebeurt door middel van moersleutel of hydraulisch gereedschap. Wordt geleverd incl. matrijzen, stempel en aandrukschroef. Toepassing: voor het stansen van gaten in verschillende materialen, zoals roestvrij staal-, koper-, messing-, aluminium- en plaatijzer evenals kunststof. Bijzonder geschikt voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals schakelkasten, bedieningspanelen e.a. Opmerking: aandrukschroef en matrijs voor de bewerking invetten. Het voorgeboorde gat moet ca. 1 mm groter zijn dan de aandrukschroef.

Opslaan in lijst

€ 23,17/ stukexcl. btw

€ 28,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Gatvorm
Rond