Eriks
FORMAT

FORMAT Plaatpons met kogellager 60mm

  • ERIKS:23136082
  • Fabrikant:4317784121774
Image 1
Schroefpons (plaatpons), met kogellager

Uitvoering: van speciaal gereedschapsstaal. De bediening gebeurt door middel van moersleutel of hydraulisch gereedschap. Wordt geleverd incl. matrijzen, stempel en aandrukschroef.

Toepassing: voor het stansen van gaten in verschillende materialen, zoals roestvrij staal-, koper-, messing-, aluminium- en plaatijzer evenals kunststof. Bijzonder geschikt voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals schakelkasten, bedieningspanelen e.a.

Opmerking: aandrukschroef en matrijs voor de bewerking invetten. Het voorgeboorde gat moet ca. 1 mm groter zijn dan de aandrukschroef.

Opslaan in lijst

€ 77,96/ stukexcl. btw

€ 94,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Gatdiameter
60 mm
Gatvorm
Rond