Eriks
FORMAT

FORMAT Plaatfrezenset HSS TiN 5-31mm

  • ERIKS:12125762
  • Fabrikant:4317784475907
Image 1
Precisie-plaatboor

Uitvoering: HSS, volgens fabrieksnorm, CBN-diepgeslepen, spiraalvormig gegroefd.
De 3-vlakkenschacht voorkomt doorschieten in de boorkop. Kruisvormig geslepen en lasersignering van gat-Ø en toerental. De gat-Ø kan ook bij draaiend gereedschap worden afgelezen.

Toepassing: voor het braamvrij boren en ruimen van staalplaten, pijpen en profielen. Werkt braam- en
kerfvrij en kan in hand- of kolomboormachines worden gebruikt. Geen centerpunt nodig.
Voor     Plaatstaal     0,1-2,0 mm
    Roestvrij staalplaat (V2A)    0,1-1,0 mm
    Kunststoffen     tot 10,0 mm
    Non-ferrometalen     0,1-5,0 mm

Opmerking: om de levensduur te kunnen verlengen adviseren wij om boorpasta te gebruiken.

Opslaan in lijst

€ 93,70/ stukexcl. btw

€ 113,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Totale lengte
103 mm
Snijrichting
Rechts
Type
Trapboor
Coating
TiN
Materiaal
HSS