Uitvoering: HSS, volgens fabrieksnorm, CBN-diepgeslepen, spiraalvormig gegroefd.
De 3-vlakkenschacht voorkomt doorschieten in de boorkop. Kruisvormig geslepen en lasersignering van gat-Ø en toerental. De gat-Ø kan ook bij draaiend gereedschap worden afgelezen.
Toepassing: voor het braamvrij boren en ruimen van staalplaten, pijpen en profielen. Werkt braam- en
kerfvrij en kan in hand- of kolomboormachines worden gebruikt. Geen centerpunt nodig.
Voor Plaatstaal 0,1-2,0 mm
Roestvrij staalplaat (V2A) 0,1-1,0 mm
Kunststoffen tot 10,0 mm
Non-ferrometalen 0,1-5,0 mm
Opmerking: om de levensduur te kunnen verlengen adviseren wij om boorpasta te gebruiken.
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150