Eriks
FORMAT

FORMAT Plaatfrees HSS 4-31mm

  • ERIKS:23410300
  • Fabrikant:4317784107792
Image 1
Precisie-plaatboor

Uitvoering: volgens fabrieksnorm, CBN-diepgeslepen, recht gegroefd.
De 3-vlakkenschacht voorkomt doorschieten in de boorkop. Kruisvormig geslepen en lasersignering van gat-Ø en toerental. De gat-Ø kan ook bij draaiend gereedschap worden afgelezen.

Toepassing: voor het braamvrij boren en ruimen van staalplaten, pijpen en profielen. Werkt braam- en kerfvrij en kan in hand- of kolomboormachines worden ingezet. Geen centerpunt nodig.
Voor staalplaat 0,1-2,0 mm
Roestvrij staalplaat (V2A) 0,1-1,0 mm
kunststoffen tot 10,0 mm
non-ferrometalen 0,1-5,0 mm

Opmerking: om de levensduur te kunnen verlengen adviseren wij om boorpasta te gebruiken.

Opslaan in lijst

€ 42,28/ stukexcl. btw

€ 51,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Totale lengte
104 mm
Snijrichting
Rechts
Type
Trapboor
Materiaal
HSS-co