Eriks
FORMAT

FORMAT Plaatboor extra kort HSS cilinderschacht 3,2mm

  • ERIKS:23408364
  • Fabrikant:4317784110396
Image 1
Extra grote plaatboor met cil. schacht

Uitvoering: vergelijkbaar met DIN 1897. Profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurige, dubbelzijdig geslepen punt. Met kleine diameter en rondom geslepen (zonder afschuining). Verdunning volgens DIN 1412, vorm A. Zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal.

Toepassing: voor het boren van dunwandige materialen, zonder te centreren. Vooral geschikt voor de carrosserie- en metaalbouw, klinknagelgaten, schroefgaten enz. ook voor gebruik in handboormachines.

Opmerking: andere afmetingen op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 1,67/ stukexcl. btw

€ 2,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
3.2 mm
Snijlengte
11 mm
Totale lengte
49 mm
Uitvoering
Profielgeslepen
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Spiraalhoek
25 °