Set buis- en slangknippers
Uitvoering: wordt geleverd in nylon roltas (600 denier), met twee ophangogen en klittenbandsluiting.
Setinhoud:
Telescoop-pijpsnijder compact 1/8 - 1.3/8" (3 –35 mm)
Behuizing van magnesium-persgietwerk, snijwiel van hooggelegeerd en gehard staal, verwisselbaar zonder gereedschap te hoeven gebruiken. 4 geleiderollen met ril voor snede nabij de kraag verhinderen het afspringen of afglijden. De druk wordt gereguleerd door de staalgelagerde, lichtlopende spindel. Bovendien beschikt de pijpsnijder over een uittrekbaar ontbraammes. Grote metalen handgreep met reservesnijwiel (wordt meegeleverd). Voor het exact snijden van koper-, messing-, aluminium- alsmede dunwandige stalen pijpen
1 slangschaar 0 - 22 mm
Behuizing van magnesium-persgietwerk, mes met PTFE-coating en scherpe snijkant voor een gemakkelijke penetratie zonder krachtsinspanning in het materiaal. Met openingsveer en eenhandsvergrendeling. Voor het nauwkeurig met één hand knippen van slangen en ook met vezels gewapende slangen zoals aramidevezels.
1 slang- en buisschaar 0 - 28 mm
Behuizing van magnesium-persgietwerk, mes met PTFE-coating en scherpe snijkant voor een gemakkelijke penetratie zonder krachtsinspanning in het materiaal. Met openingsveer en eenhandsvergrendeling. Het gewricht bestaat uit een staalgelagerde as met naaldlager. Handgrepen met schokabsorberende zachte inlegstukken. Voor het nauwkeurig met één hand knippen van slangen en ook met vezels gewapende slangen zoals aramidevezels., zachte kunststof buizen, bijv. van PEX, PE, PB enz., alsmede dunwandige kunststof pantserbuizen.