Eriks
FORMAT

FORMAT Pijpsnijder voor staal 10-60mm

  • ERIKS:23083466
  • Fabrikant:4317784098052
Image 1
Pijpsnijder voor stalen buizen tot 2"

Uitvoering: stalen gesmede behuizing met sledes van spuitgietzink, snijwiel van hooggelegeerd en gehard staal, verwisselbaar zonder gereedschap. 2 brede geleiderollen voor betrouwbare geleiding van het snijwiel op de pijp. Met geveerd aandruksysteem voor verbeterde snede en langere levensduur van het snijwiel. De druk wordt gereguleerd door de lichtlopende spindel. T-greep voor hoogste krachtoverbrenging.

Toepassing: voor het nauwkeurig en recht afkorten van stalen buizen.
Na het afkorten kan direct een schroefdraad worden gesneden.
Opslaan in lijst

€ 99,68/ stukexcl. btw

€ 120,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Buisdiameter
van 10 tot 60 mm