Eriks
FORMAT

FORMAT Pijpsnijder Compact voor RVS 3-35mm

  • ERIKS:12526677
  • Fabrikant:4317784523356
Image 1
Pijpsnijder INOX Compact

Uitvoering: behuizing van spuitgietmagnesium, naaldgelagerd snijwiel van roestvrij staal, met speciale snijkantgeometrie voor rvs-pijpen, verwisselbaar zonder gereedschap. 4 naaldgelagerde rvs-geleiderollen. De druk wordt gereguleerd door de staalgelagerde, lichtlopende spindel. Bovendien beschikt de pijpsnijder over een uittrekbaar ontbraammes. Grote metalen handgreep met reservesnijwiel (wordt meegeleverd).

Toepassing: voor het nauwkeurig afkorten met gelijkblijvende nauwe radius van roestvrij stalen pijpen.
Opslaan in lijst

€ 55,64/ stukexcl. btw

€ 67,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type artikel
Slangensnijder
Buisdiameter
van 3 tot 35 mm