Eriks
FORMAT

FORMAT Pijpborstel staal 12x100x300mm

  • ERIKS:23153270
  • Fabrikant:4317784394765
Image 1
Pijpborstel, staaldraad, gegolfd

Uitvoering: met 2-voudige draadkern en oog. Werklengte 100 mm, totale lengte 300 mm.

Toepassing: ideaal voor het reinigen, afstoffen, ontbramen en lak verwijderen van branderkoppen (vlampijpen), gasflessen, slangen, buizen enz.

Opslaan in lijst

€ 5,98/ stukexcl. btw

€ 7,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
300 mm
Diameter borstel
12 mm