Eriks
FORMAT

FORMAT Pijpborstel nylon 25x100x300mm

  • ERIKS:23153453
  • Fabrikant:4317784394987
Image 1
Pijpborstel, nylon, glad

Uitvoering: met 2-voudige draadkern en oog. Werklengte 100 mm, totale lengte 300 mm. Toepassing: ideaal voor het reinigen, afstoffen, ontbramen en lak verwijderen van branderkoppen (vlampijpen), gasflessen, slangen, buizen enz.

Opslaan in lijst

€ 2,86/ stukexcl. btw

€ 3,46incl. btw

88 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
300 mm
Diameter borstel
25 mm