Eriks
FORMAT

FORMAT Phillips-Schroevendraaier set, Set van 3, Hoogwaardig gelegeerd staal, 4317784345859

  • ERIKS:23079246
  • Fabrikant:4317784345859
Image 1
Schroevendraaierset voor kruiskop

van hooggelegeerd speciaal staal. Ronde steel met speciale coating voor hoger aanhaalmoment en betere pasnauwkeurigheid. Met Kraftkant®-greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones en goede houvast met slipbescherming.
Opslaan in lijst

€ 13,81/ stukexcl. btw

€ 16,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Phillips Screwdriver Set
Setuitvoering
Phillips-schroevendraaierset, 3-delig
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
3
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee