Eriks
FORMAT

FORMAT Penseelborstel staal getordeerd 6mm 23x29x0,35mm

  • ERIKS:23153349
  • Fabrikant:4317784395007
Image 1
Penseelborstel, staaldraad, getordeerdUitvoering: met 6 mm-schacht. Toepassing: voor gebruik in boormachines en hoogtoerige elektrische en persluchtgereedschappen. Voor het agressieve gebruik bij lichte tot zware reinigingswerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen en inwendige vlakken. Voor het verwijderen van verf, bramen, slakken, roest, aanslag enz.
Opslaan in lijst

€ 15,68/ stukexcl. btw

€ 18,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draaddiameter
0.35 mm
Lengte
29 mm
Diameter borstel
23 mm