Eriks
FORMAT

FORMAT Penseelborstel staal gegolfd 6mm 30x25x0,3mm

  • ERIKS:23153369
  • Fabrikant:4317784268608
Image 1
Penseelborstel, staaldraad, gegolfdUitvoering: met 6 mm-schacht. Toepassing: voor gebruik in boormachines en hoogtoerige elektrische en persluchtgereedschappen. Voor het gebruik bij lichte tot middelzware reinigingswerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen en inwendige vlakken. Voor opruwen en matteren alsook voor het verwijderen van verf, lak, bramen, roest, aanslag enz.
Opslaan in lijst

€ 5,20/ stukexcl. btw

€ 6,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draaddiameter
0.3 mm
Lengte
25 mm
Diameter borstel
30 mm