Eriks
FORMAT

FORMAT Penseelborstel roestvrij M14 getordeerd 80x0,5mm

  • ERIKS:23153398
  • Fabrikant:4317784135542
Image 1
Komborstel, met steunring, roestvrij staaldraad (1.4310), getordeerd

Uitvoering: afneembare steunring voorkomt het naar de zijkant uitwijken van de borstelharen bij hoge toerentallen of zware belasting. Met M14 x 2-schroefdraad.

Toepassing: ter bevestiging in alle gangbare haakse haakse tweehandsslijpers. Voor het agressieve gebruik bij zware reinigingswerkzaamheden en voor de bewerking van grote vlakken. Voor het verwijderen van verf, bramen, slakken, roest, aanslag enz.
Opslaan in lijst

€ 37,51/ stukexcl. btw

€ 45,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draaddiameter
0.5 mm
Diameter borstel
80 mm