Eriks
FORMAT

FORMAT Penseelborstel roestvrij gegolfd 6mm 10x20x0,3mm

  • ERIKS:23153370
  • Fabrikant:4317784268615
Image 1
Penseelborstel, roestvrij staaldraad (1.4310), gegolfdUitvoering: met 6 mm-schacht. Toepassing: voor gebruik in boormachines en hoogtoerige elektrische en persluchtgereedschappen. Voor het gebruik bij lichte tot middelzware reinigingswerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen en inwendige vlakken. Voor opruwen en matteren alsook voor het verwijderen van verf, lak, bramen, roest, aanslag enz.
Opslaan in lijst

€ 4,80/ stukexcl. btw

€ 5,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draaddiameter
0.3 mm
Lengte
20 mm
Diameter borstel
10 mm