Eriks
FORMAT

FORMAT Pendrijver met huls 5,9mm

  • ERIKS:23077708
  • Fabrikant:4317784346429
Image 1
Pendrijver met geleidehuls

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, zink-gechromateerd. Gekartelde, slanke schacht met geharde drijfstift, geharde en gecodeerde, losse geleidehuls (bij Ø 5,9 mm met vaste geleidehuls).

Toepassing: de drijfpunt wordt met naar voren geschoven geleidehuls geplaatst. Bij het uitdrijven wordt de drijfstift door de beweeglijke huls ondersteund, daardoor wordt afbreken van de drijfpunt vrijwel onmogelijk.

Opslaan in lijst

€ 4,87/ stukexcl. btw

€ 5,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Pendrijvers
Diameter punt
5.9 mm
Lengte
102 mm