Eriks
FORMAT

FORMAT Pendrijver DIN6450 7mm

  • ERIKS:23077509
  • Fabrikant:4317784093071
Image 1
Pendrijver

Uitvoering: DIN 6450 D, achtkantig chroom-molybdeen-vanadium-luchtgehard staal, cilindrische doornvorm. Met geharde slagkop, daarmee zijn verdikkingen, omboordingen en afsplintering vrijwel uitgesloten. Doorn en schacht gehard, ontlaten en gelakt.

Opslaan in lijst

€ 2,70/ stukexcl. btw

€ 3,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Pendrijvers
Diameter punt
7 mm
Lengte
150 mm