Eriks
FORMAT

FORMAT Parallelonderleggersset Nm ISO 2768

  • ERIKS:23420199
  • Fabrikant:4317784139144
Image 1
Set parallelle onderlegplaten

Uitvoering: nominale maten volgens ISO 2768 m. Gehard en paarsgewijs geslepen.
Paartolerantie voor h = 0,01.

Toepassing: parallelle onderlegplaten worden als onderlegstukken voor werkstukken bij de meest uiteenlopende bewerkingen gebruikt. Ze reduceren de opspantijd en daardoor ook de kosten per werkstuk.



Uitvoering: nominale maten volgens ISO 2768 m. Gehard en paarsgewijs geslepen.
Paartolerantie voor h = 0,01. Worden geleverd in een houten etui, met afneembare klep.

Toepassing: parallelle onderlegplaten worden als onderlegstukken voor werkstukken bij de meest uiteenlopende bewerkingen gebruikt. Ze reduceren de opspantijd en daardoor ook de kosten per werkstuk.

Inhoud van de set van elk 1 paar b x h mm:
14 x 10; 16 x 10; 18 x 10; 20 x 10; 22 x 10; 24 x 10; 26 x 10; 28 x 10; 30 x 10; 32 x 10; 35 x 10; 40 x 10; 45 x 10; 50 x 10
Opslaan in lijst

€ 417,93/ stukexcl. btw

€ 505,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT