Eriks
FORMAT

FORMAT Parallelbankschroef met buisspanbek 140mm

  • ERIKS:23140421
  • Fabrikant:4317784348492
Image 1
Parallelbankschroef, groot aambeeld en buisspanbekken

Uitvoering: gesmeed staal in matrijs, bekken en aambeeld inductief gehard (52–58 HRC), met extra groot aambeeld en hoog gevormde spanbekken, daardoor is een grotere spandiepte mogelijk. Aambeeldvlak geschikt voor richt- en stuikwerkzaamheden. Naar voren openend, nauwkeurig opspannen door verstelbare geleiding, de geleidingsrail is door strips beschermd tegen vuil, met maataanduiding.



Met opgelaste buisspanbekken.

Opslaan in lijst

€ 313,35/ stukexcl. btw

€ 379,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT