Eriks
FORMAT

FORMAT Parallelbankschroef met aambeeldvlak 140mm

  • ERIKS:23140140
  • Fabrikant:4317784202671
Image 1
Parallelbankschroef

Uitvoering: robuuste constructie, geheel van gesmeed staal met gehard oppervlak. Bekken en aambeeld oppervlaktegehard (HRC 54–58), aambeeldvlak geschikt voor richt- en stuikwerkzaamheden, naar voren openend. Nauwkeurig spannen door verstelbare geleiding, met dubbele trapeziumdraad voor het snel opspannen van de werkstukken, door afdekking beschermd tegen het binnendringen van metaalresten en andere verontreinigingen. Met opgelaste buisspanbekken.

Opslaan in lijst

€ 331,41/ stukexcl. btw

€ 401,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Bekbreedte
140 mm
Spandiepte
87 mm
Gewicht
16 kg