Eriks
FORMAT

FORMAT Parallelbankschroef 125mm

  • ERIKS:23140132
  • Fabrikant:4317784135054
Image 1
Parallelbankschroef

Uitvoering: gesmeed staal in matrijs, bekken en aambeeld inductief gehard (52–58 HRC), het aambeeldvlak is geschikt voor richt- en stuikwerkzaamheden. Naar voren openend, nauwkeurig opspannen door verstelbare geleiding, de geleidingsrail is door strips tegen vuil beschermd.



Met houder voor opname van zwenk- en verwisselbare pijpklembekken.

Opslaan in lijst

€ 218,16/ stukexcl. btw

€ 263,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Bekbreedte
125 mm
Spandiepte
75 mm
Gewicht
9.4 kg