Eriks
FORMAT

FORMAT Parallel eindmatenset Speciaal staal DIN EN ISO 3650/1 47-delig

  • ERIKS:23421918
  • Fabrikant:4317784117852
Image 1
Parallel eindmatenset, DIN EN ISO 3650, tolerantieklasse 1

Uitvoering: DIN EN ISO 3650 (voorheen DIN 861), van hoogwaardig, speciaal gelegeerd en ontspant speciaal staal van hoge stabiliteit en goed hechtvermogen. De hardheid van de eindmaten bedraagt 800 HV (64 HRC), daarom zeer stabiel en uiterst slijtvast. Levering in houten cassette.
Iedere eindmaat is met een individueel indentificatienummer gekenmerkt.

Meest gebruikte werkstandaard in meetruimte voor de controle van kalibers en voor het instellen van meetapparatuur.
Opslaan in lijst

€ 344,54/ stukexcl. btw

€ 416,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT