Eriks
FORMAT

FORMAT Pallethefwagen 2000kg vork 800mm AC

  • ERIKS:12971349
  • Fabrikant:4053569217064
Image 1
Palletwagens met afwijkende lengte

•    Veilige omgang met gepaletteerde goederen
Veiligheidsdissel met de volgende functies: heffen – rijden – neerlaten.
Fijngevoelig dalen van de lading met doseerbare daalsnelheid.
•    Eenvoudige en snelle bediening
Bij neerlaten van de dissel automatische terugloop naar verticaal.
Disselgreep met rubber bekleed, met drie functies.
•    Uitstekende rijeigenschappen
Lage rolweerstand.
Zwenk- en lastwielen met kogellagers.
Alle kogellagers met levenslange smering en afdichting.
•    Stille en slijtvaste banden
Zwenkwielen: circa Ø 200x50 mm polyurethaan banden
Vorkwielen: circa Ø 80x70 mm (tandem-) polyurethaan banden
lak RAL 1023 verkeersgeel
Opslaan in lijst

€ 719,53/ stukexcl. btw

€ 870,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT