Eriks
FORMAT

FORMAT Opsteekruimer DIN219 HSSE vorm B 47mm

  • ERIKS:23411117
  • Fabrikant:4317784252737
Image 1
Opsteekruimer

Toepassing: voor het ruimen van doorlopende of blinde gaten. Voor het opsteken op houder volgens DIN 217 (#SAPB2396695#). Uitermate geschikt voor stalen materialen zoals algemeen bouwstaal, automatenstaal, temper- en gehard staal, gereedschapsstaal, sneldraaistaal, gietijzer, kogelgrafiet- en tempergietijzer, zachte non-ferrometalen zoals aluminium en messing.

Opslaan in lijst

€ 217,65/ stukexcl. btw

€ 263,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Opsteekruimer
Diameter
47 mm
Snijlengte
45 mm
Totale lengte
63 mm
DIN-norm
219
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
22 mm