Toepassing: voor het ruimen van doorlopende of blinde gaten. Voor het opsteken op houder volgens DIN 217 (#SAPB2396695#). Uitermate geschikt voor stalen materialen zoals algemeen bouwstaal, automatenstaal, temper- en gehard staal, gereedschapsstaal, sneldraaistaal, gietijzer, kogelgrafiet- en tempergietijzer, zachte non-ferrometalen zoals aluminium en messing.
€ 108,18/ stukexcl. btw
€ 130,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Opsteekruimer |
Diameter | 30 mm |
Snijlengte | 32 mm |
Totale lengte | 45 mm |
DIN-norm | 219 |
Tolerantie | H7 |
Materiaal | HSS-co |
Asdiameter | 13 mm |