Eriks
FORMAT

FORMAT Opsteekruimer DIN219 HSSE vorm B 26mm

  • ERIKS:23411101
  • Fabrikant:4317784252577
Image 1
Opsteekruimer

Toepassing: voor het ruimen van doorlopende of blinde gaten. Voor het opsteken op houder volgens DIN 217 (#SAPB2396695#). Uitermate geschikt voor stalen materialen zoals algemeen bouwstaal, automatenstaal, temper- en gehard staal, gereedschapsstaal, sneldraaistaal, gietijzer, kogelgrafiet- en tempergietijzer, zachte non-ferrometalen zoals aluminium en messing.

Opslaan in lijst

€ 106,08/ stukexcl. btw

€ 128,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Opsteekruimer
Diameter
26 mm
Snijlengte
32 mm
Totale lengte
45 mm
DIN-norm
219
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
13 mm