Eriks
FORMAT

FORMAT Opsteekfreesdoorn DIN69871AD SK40-16

  • ERIKS:14388997
  • Fabrikant:4317784603997
Image 1
Beitelkophouder, ISO 7388-1 (DIN 69871), vorm AD, SK 40

Uitvoering: van hittebestendig staal.

Tolerantie conushoek: AT3
Gehard: 54 –2 HRC

Toepassing: voor de opname van beitelkoppen en frezen met dwarssleuf DIN 1880.

Leveringsomvang: beitelkophouder compleet met freesbevestigingsbout.

Opslaan in lijst

€ 128,63/ stukexcl. btw

€ 155,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT