Eriks
FORMAT

FORMAT Opklap schijnwrpr Hybrid 500-5000Lumen koud en warm licht

  • ERIKS:14569176
  • Fabrikant:4317784640961
Image 1
Inklapbare oplaadbare LED-bouwlamp

Uitvoering: behuizing van resistente kunststof met twee onafhankelijk draaibare straallampen. Merk-LED met warm en koud licht (4000 en 7000 Kelvin) voor verlichting van grote oppervlakken, stralingshoek 120°. Lichtsterkte instelbaar op 2 standen. Het extreem robuuste statief kan tot een hoogte van max. 1,9 m worden uitgetrokken. Opvouwbaar tot compacte afmetingen van 80 x 80 x 665 mm voor transport, weegt slechts 5,2 kg. Werktemperatuur -20 °C tot +50 °C. Levering inclusief afneembaar netsnoer.

Toepassing: ideaal voor schilders, stukadoors, enz. omdat gebieden flexibel kunnen worden verlicht en de kleurtemperatuur kan worden gewijzigd.

Opslaan in lijst

€ 249,02/ stukexcl. btw

€ 301,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT