Uitvoering: extra lange schacht.
Toepassing: te gebruiken voor het lineair en circulair voorwaarts en achterwaarts ontbramen of afkanten. Ook geschikt voor contourbewerkingen.
€ 121,33/ stukexcl. btw
€ 146,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 6 mm |
Max. werklengte | 5 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 100 mm |
Kopdiameter | 6 mm |