Uitvoering: extra lange schacht.
Toepassing: te gebruiken voor het lineair en circulair voorwaarts en achterwaarts ontbramen of afkanten. Ook geschikt voor contourbewerkingen.
€ 109,27/ stukexcl. btw
€ 132,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 4 mm |
Max. werklengte | 5 mm |
Asdiameter | 4 mm |
Totale lengte | 75 mm |
Kopdiameter | 4 mm |